Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Presswerkzeug ONE KEY ™ M18 ONEHCCT60-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1525101
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479683
EAN/GTIN:
     4058546374778
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
milwaukee akku-presswerkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933479683, FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden. Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse. Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung. Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich. In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf. PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an. Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm². Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze. ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist. Versiegelte Elektronik füreinen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6957 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug, AKKU-PRESSWERKZEUG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.444,40*
€ 1.516,75*
€ 5,95*
ab € 1.439,84*
€ 1.518,47*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.444,13*
€ 1.521,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,37*
€ 1.546,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,30*
€ 1.546,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,75*
€ 1.840,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,13*
€ 1.818,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,89*
€ 1.774,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,48*
€ 1.759,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,37*
€ 1.759,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.