Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ONEHCCT60-0C ONE KEY™ Akku-Presswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933479683
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479683
EAN/GTIN:
     4058546374778
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
milwaukee akku-presswerkzeug
Milwaukee M18 ONEHCCT60-0C ONE KEY™ Akku-Presswerkzeug

FORCE LOGIC™ hydraulisches 6-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden
Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
In-Line-Design und ein 35° rotierbarer Kopf
PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 3 mm²
Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 6-kN-U-Presseinsätze
ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
FORCE LOGIC™ hydraulisches 6-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich In-Line-Design und ein 35° rotierbarer Kopf PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 3 mm² Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 6-kN-U-Presseinsätze ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Technische Daten:
Presskraft (kN)6 Pressbereich (mm²)6 - 3 Presszeit (s)3 Anzahl Pressungen pro Akkuladung>15 in 5 mm² Kupferverbindung Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)(M18 B2)
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug, 4933479683;4058546374778;Milwaukee M18 ONEHCCT60-0C ONE KEY™ Akku-Presswerkzeug;Milwaukee
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.444,40*
€ 1.516,75*
€ 5,95*
ab € 1.439,84*
€ 1.518,47*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.444,13*
€ 1.521,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,37*
€ 1.546,75*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,30*
€ 1.546,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,75*
€ 1.840,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,13*
€ 1.818,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,89*
€ 1.774,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,48*
€ 1.759,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,30*
€ 1.754,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.