Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Milwaukee Akku-Presswerkzeug 60 kN M18 ONEHCCT60-0C
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5291789
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479683
EAN/GTIN:
     4058546374778
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
milwaukee akku-presswerkzeug
FORCE LOGIC hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden
Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
PFM (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze
ONE-KEY-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY-Adapter für Gerätereporting möglich
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEYbietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug, Milwaukee, 60, kN, M18, ONEHCCT60-0C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.444,40*
€ 1.516,75*
€ 5,95*
ab € 1.439,84*
€ 1.518,47*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 1.444,13*
€ 1.521,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,37*
€ 1.546,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,30*
€ 1.546,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,36*
€ 1.810,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,74*
€ 1.788,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,50*
€ 1.743,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,09*
€ 1.729,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,13*
€ 1.718,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.