Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere, M18FHET45-0 Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799305
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493293
EAN/GTIN:
     4058546481643
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933493293, Doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material. 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen. Hält die Leistung unter Last aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten. Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack. Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig. Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen. Die Platzierung des Bügelgriffs und dieGewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6680 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere milwaukee, akku heckenschere, AKKU-HECKENSCHERE,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,12*
€ 249,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 251,83*
€ 5,95*
ab € 209,40*
€ 257,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,93*
€ 262,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.