Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0, Karton
Artikel-Nr.:
     5417S-p5921683
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493293
EAN/GTIN:
     4058546481643
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Milwaukee Akku-Heckenschere 45 cm M18 FHET45-0
Doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material
45 cm Messer für hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen
Hält die Leistung unter Last aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten
Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18 HIGH OUTPUT 8,0 Ah Akkupack
Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton
Weitere Informationen:
Schwertlänge:
450 mm
max. Aststärke:
19 mm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3,9 kg
Gewicht mit Akku:
5 (M18 HB8) kg
Akkutyp:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Messerabstand:
20 mm
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere milwaukee, akku heckenschere, Milwaukee, 45, cm, M18, FHET45-0,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 201,12*
€ 249,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 251,83*
€ 5,95*
ab € 209,40*
€ 257,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,93*
€ 262,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.