Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FHET45-0 M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933493293
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493293
EAN/GTIN:
     4058546481643
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Milwaukee M18 FHET45-0 M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 45 cm

Doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen Hält die Leistung unter Last aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen Hält die Leistung unter Last aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Technische Daten:
Sägeblattlänge (cm)45 Max. Schnittkapazität (mm)19 Hubzahl (min⁻¹)3400
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere milwaukee, akku heckenschere, 4933493293;4058546481643;Milwaukee M18 FHET45-0 M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 45 cm;Milwaukee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,12*
€ 249,55*
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 251,83*
€ 5,95*
ab € 209,40*
€ 257,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,93*
€ 262,61*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.