Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356907095, Säbelsäge SSPE 1300 RX Milwaukee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-641596
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440590
EAN/GTIN:
     4002395001095
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Reciprosäge
Säbelsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356907095, Säbelsäge SSPE 1300 RX Diese Säbelsäge ist mit einem System ausgestattet, welches das Getriebe vorRückschlägen vom Werkstück schützt. Damit sichert es auch eine bestmögliche Kraftübertragung. Produkteigenschaften: , FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem , Robustes Metallgetriebegehäuse , Mit Hubzahl-Elektronik und zuschaltbarem Pendelhub , AVS Anti-Vibrations-System , Handgriff 360° drehbar und in 8 Positionen einstellbar , Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Koffer, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6350 GRAMM
Typ:
SSPE 1300 RX
Leistung:
1300 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
03000 min-1
Sägeblatthub:
32 mm
Triaxialer Vibrationswert:
22,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
4,2 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933440590
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Tigersäge, reciprosäge, 56907095, SÄBELSÄGE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,12*
€ 399,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 413,73*
€ 4,90*
ab € 371,53*
€ 413,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,34*
€ 419,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 431,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48005706
ab € 6,56*
Zubehör
Milwaukee
48008706
ab € 82,75*
Zubehör
Milwaukee
48005711
ab € 8,72*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,60*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,10*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 9,65*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 10,77*
Zubehör
Milwaukee
48005701
ab € 5,47*
Zubehör
Milwaukee
48005714
ab € 15,60*
Zubehör
Milwaukee
48005713
ab € 4,388*
Zubehör
Milwaukee
48005712
ab € 3,492*
Zubehör
Milwaukee
48001640
ab € 5,19*
Zubehör
Milwaukee
48006253
ab € 36,60*
Zubehör
Milwaukee
48005787
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.