Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037
Artikel-Nr.:
     261-LM0037
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104563
EAN/GTIN:
     8713797078856
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glasboard Colour 100x150 cm weiß | LM0037

Farbstarkes, dekorative Glas-Schreibtafel im minimalistischem Design mit allen Funktionen klassischer Whiteboards
Gehärtetes 4 mm Sicherheitsglas und magnethaftende Glasoberfläche„„ Glatt und leicht beschreibbar - für deckende Tinte am besten Kreidemarker nutzen
Hygienische Glasoberfläche lässt sich mit Legamaster-Reiniger leicht sauber halten
Geeignet für den Dauereinsatz: 25 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs
„„Montage im Quer- und Hochformat möglich
Verdeckte Wandmontage bei Größen 40 x 60 cm und 60 x 80 cm, die anderen Größen liegen auf Wandhaken auf„„ 2 superstarke Glasboard-Magnete, passender Kreidemarker und ein Montagesatz im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1500
Oberfläche:
Glas
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard 1000x1500 mm, magnet board, magnet-board glas, Whiteboard (Multifunktion), Textiltafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Whiteboardtafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion), Weißwandtafel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,85*
€ 229,28*
6 Tage
57
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 231,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 236,51*
€ 2,95*
ab € 191,82*
€ 240,31*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 262,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,13*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,80*
Zubehör
Legamaster
7-575500
ab € 42,19*
Zubehör
Legamaster
7-570000
ab € 26,82*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,87*
Zubehör
Maul
6399809
ab € 100,58*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,92*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 26,00*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,94*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,82*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,93*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,36*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.