Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 125x12mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608900660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-52917875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900660
EAN/GTIN:
     4059952539959
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Trennscheibe 125x12mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608900660
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 30,21*
€ 37,30*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,32*
€ 37,31*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 37,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,93*
€ 38,03*
1
€ 4,90*
ab € 30,42*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D9000
ab € 110,37*
Sonstiges
Bosch
06033D9002
ab € 101,81*
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,96*
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 219,52*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 208,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 227,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 231,55*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 247,19*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 237,25*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 257,47*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 235,05*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 226,08*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,52*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 246,60*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 264,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.