Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AAA Batterie
>
Artikel
Batterie Micro 1,5V Longlife POWER LR03 AAAAM4 1220mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4903
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556E01
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04903121111
EAN/GTIN:
4008496573448
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro 1,5V Longlife POWER LR03 AAAAM4 1220mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4903
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
11.3 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1220 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Varta V02 - MaxTech,HighEnergy,Longlife
Weitere Suchbegriffe:
Micro Batterie
,
varta alkaline aaa batterie
,
aaa batterie
,
aaa batterie varta
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1 Tag
2378
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,284*
€ 0,414*
Lager 2LRDH
14 Tage
35761
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 6808
1 Tag
2100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 3517
1 Tag
3520
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,332*
€ 0,482*
Lager 262
2 Tage
710
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Ähnlich
Varta -4914/2B
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta BV-LL 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta High Energy
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
Ähnlich
Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta Longlife AA LR6 Einwegbatterie Alkali
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen