Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longl.Power AAA Micro, R3, Al-Mn 4903 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longl.Power AAA Micro, R3, Al-Mn 4903 Stk.1
Batterie Longl.Power AAA Micro, R3, Al-Mn 4903 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517B-96795383
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121111
EAN/GTIN:
     4008496573448
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie Longl.Power AAA Micro, R3, Al-Mn 4903 Stk.1

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in Fernbedienungen für Spielzeug oder Rauchmelder entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1270 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,284*
€ 0,414*
14 Tage
35761
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,45*
1 Tag
2100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,332*
€ 0,482*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.