Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AAA Batterie
>
Artikel
Batterie AAA Varta Longlife Power 1 Stück lose
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2LRDH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2LRDH-118397
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04903121111
EAN/GTIN:
4008496573448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. . Longlife POWER ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden – Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. Longlife POWER, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung Longlife POWER – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. Sie bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
11.4
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
1383
Durchmesser:
10.5
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 2LRDH
>
Batterien
>
Standard Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Micro Batterie
,
varta alkaline aaa batterie
,
aaa batterie
,
aaa batterie varta
,
Batterie
,
Rundzelle
,
Micro
,
AAA
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,284*
€ 0,414*
Lager 2LRDH
14 Tage
35761
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 6808
1 Tag
2100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,332*
€ 0,482*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2LRDH
Versand:
Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2LRDH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Ähnlich
Varta -4914/2B
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta BV-LL 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta High Energy
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
Ähnlich
Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta Longlife AA LR6 Einwegbatterie Alkali
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen