Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
9V-Block Batterie
>
Artikel
Batterie Block 9V Longlife POWER 6 AM6 6LR61 580mAh AL-MN 4922
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556E12
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04922121111
EAN/GTIN:
4008496573493
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Block 9V Longlife POWER 6 AM6 6LR61 580mAh AL-MN 4922
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
26.5 mm mm
Gewicht:
46.17 g
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
580 mAh mAh
Länge:
17.5 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
9v block e-block 6lr61 varta
,
9v block e-block 6lr61
,
9v-block batterie alkaline
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
14 Tage
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,54*
Lager 6808
1 Tag
316
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,57*
Lager 820
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,61*
Lager 1886
2 Tage
800
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,68*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4914/2B
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta -CR2430
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V, AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta BV-LL 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta CR 1220 Primary Lithium Button Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta CR 1616 Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta CR 2320 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6320
ab € 0,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen