Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenbodeneinbaustrahler
>
Artikel
LED-Bodeneinbauset 3x3,6W RGBW 90° si mt 942.75
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-D859C82
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
94275
EAN/GTIN:
4000870942758
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauset 3x3,6W RGBW 90° si mt 942.75
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
96 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
90 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
3.6 - 3.6 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
0 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
15 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Smart Home Bodeneinbaulampe
,
Smart Home Bodeneinbauleuchte
,
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
SmartHome Set
,
SmartHome Starterset
,
bodeneinbauleuchten led 230v
,
smarthome set
,
bodeneinbaulampen led
,
Befahrbare Bodeneinbauleuchte
,
Begehbare Bodeneinbauleuchte
,
Begehbare Signalleuchte
,
Begehbarer Einbauscheinwerfer
,
Bodenanbauleuchte
,
Bodeneinbauscheinwerfer
,
Bodenleuchte
,
Bodenleuchte Einbau
,
Bodenstrahler
,
Einbauleuchte
,
Einbaurundleuchte
,
Einbauscheinwerfer
,
Erdeinbauleuchte
,
Erdeinbaustrahler
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Multicolorleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Überrollbare Bodeneinbauleuchte
,
Uplight
,
Wegleuchte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,38*
€ 173,46*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 181,71*
€ 181,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 184,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 151,37*
€ 184,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,95*
€ 192,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann 180.10 Kabellos Schwarz
Paulmann
18010
ab € 35,65*
Zubehör
Paulmann 180.11 Kabellos
Paulmann
18011
ab € 44,34*
Zubehör
Paulmann 939.04 Canopy
Paulmann
93904
ab € 16,49*
Zubehör
Paulmann 939.26 Schwarz 2 m
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Zubehör
Paulmann 939.27 Schwarz 5 m
Paulmann
93927
ab € 18,76*
Zubehör
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Paulmann
93928
ab € 29,85*
Zubehör
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann
93929
ab € 9,10*
Zubehör
Paulmann 939.30 Schwarz 10 m
Paulmann
93930
ab € 37,30*
Zubehör
Paulmann 939.31 Schwarz 15 m
Paulmann
93931
ab € 46,50*
Zubehör
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann
93994
ab € 10,26*
Zubehör
Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung
Paulmann
93999
ab € 36,92*
Zubehör
Paulmann 988.48
Paulmann
98848
ab € 15,27*
Zubehör
Paulmann 988.49
Paulmann
98849
ab € 38,66*
Zubehör
Paulmann 988.50
Paulmann
98850
ab € 58,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen