Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051318299N | DXV 80 Lötset, 80 W DXV 80, WDH 40, DX112, DX113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0051318299N | DXV 80 Lötset, 80 W DXV 80, WDH 40, DX112, DX113
T0051318299N | DXV 80 Lötset, 80 W DXV 80, WDH 40, DX112, DX113
Artikel-Nr.:
     269-T0051318299N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051318299N
EAN/GTIN:
     037103225313
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer

Weller T0051318299N | DXV80 Set Inline Entlötkolbenset 80 W, 24 V, mit Exzenterbefestigung.


Integrierter Zinnsammelbehälter im Handgriff. Für vertikales Arbeiten.


Ausstattung und Highlights
  • Anschlussspannung: 24 V
  • Leistung: 80 W
  • Aufheizzeit: ca. 65 s (50°C auf 350°C) (120°F auf 660°F)
  • Temperaturbereich: 50°C - 450°C (150°F - 850°F)
  • Verwendbare Spitzenfamilie: DX
  • Anschließbar an: WR2, WR3M


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: entlötkolben weller, entlötkolben, Weller DXV80 Set Entlöten Löten Entlöt Station Set Desoldering
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 348,93*
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 352,02*
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 355,54*
€ 6,90*
ab € 363,23*
€ 428,31*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,84*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051315199
ab € 7,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 13,72*
Zubehör
Weller Tools
T0051318099N
ab € 217,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 17,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 20,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058741815N
ab € 12,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.