Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben-Set DXV-Serie, Weller DXV 80, WDH 40 SET, 80 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlötkolben-Set DXV-Serie, Weller DXV 80, WDH 40 SET, 80 W, 24 V
Entlötkolben-Set DXV-Serie, Weller DXV 80, WDH 40 SET, 80 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6492
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DXV 80, WDH 40 SET
EAN/GTIN:
     4003019417759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Beeinhaltet DX 112 ,DX 113, Ablage WDH 40, Reiningungsset und filter, Entlötwerkzeuge Typ Weller DXV 80 mit im Handgriff integriertem Zinnsammelbehälter für vertikales Arbeiten, einfache Reinigung durch die Verwendung eines Bajonett-Verschlusses, schnell zu wechselnde Filterkartuschen, elektronische Temperaturregelung, Fingerschalter zum Aktivieren der Vakuumpumpe, an alle 80 W Entlöt- und Reparaturstationen anschließbar, Typ: T0051318299, Entlötgerät DXV 80, 80 W/24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötkolben-Set
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WR-Serie
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
DX
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.87815 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötkolben weller, entlötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötset, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 348,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 352,02*
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 355,54*
€ 6,90*
ab € 363,23*
€ 428,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,67*
€ 414,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,84*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051315199
ab € 7,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 13,72*
Zubehör
Weller Tools
T0051318099N
ab € 217,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 17,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 20,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058741815N
ab € 12,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.