Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier DIN A4, 80g, 500 Blatt, Recycling, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/cla40003c_a01.jpg
images/web_details/cla40003c_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA40003C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40003C
EAN/GTIN:
     3288580400039
Farbiges Kopierpapier DIN A4, für eine einwandfreie Druckqualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Kopierpapier DIN A4, 80g, 500 Blatt, rosa
Aufzählung (Online):
Recyclingpapier, 80 g/qm für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer auch beim Duplexdruck hergestellt in Frankreich Farbe: rosa
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier DIN A4, 80g, 500 Blatt, Recycling, rosa
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kopierpapier DIN A4, für eine einwandfreie Druckqualität.
Ursprungsland:
FR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 8,47*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,62*
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,64*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,88*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 11,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0141* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,75*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,90*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,62*
Ähnlich
Inapa
88089373
ab € 4,87*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.