Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, rosa
Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, rosa
Artikel-Nr.:
     52NSZ-40296-16
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88089379
EAN/GTIN:
     3288580400039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Mit dem Recycling Kopierpapier evercolor erhalten Sie ein Produkt, das höchste ökologische Ansprüche erfüllt und gleichzeitig eine hervorragende technische Performance und erstklassige Druckresultate bietet. evercolor ist ein Blauer Engel-zertifiziertes Papier aus 100 % Recyclingpapier und wird elementarchlorfrei gebleicht (ECF). Es ist alterungsbeständig und wird in einer feuchtigkeitsabweisenden Folienverpackung geliefert. Mit dem Format DIN A4 und einem Gewicht von 80 g/m² ist es ein vielseitiges und hochwertiges Papier. Mit einer Packung von 500 Blatt in der Farbe rosa sind Sie bestens ausgestattet, um immer den Überblick zu behalten und Farbe als Organisationshilfe zu nutzen.
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine kopierpapier a4 80g rosa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Buntpapier; Farbpapier; Glanzpapier; Glanzpapier Bastelpapier; Regenbogenpapier; Farbiges Kopierpapier; Farbkopierpapier; Kopierpapier farbig; Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 8,47*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,62*
Lager 52NSZ
18
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,64*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,88*
1
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 11,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01138* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,75*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,90*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,62*
Ähnlich
Inapa
88089373
ab € 4,87*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.