Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA263562
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40003C
EAN/GTIN:
     3288580400039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • 100% Recyclingpapier ,,Blauer Engel- zertifiziert
  • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit dem Papier, das aus Holzfasern hergestellt wird überein
  • Geeignet für alle Kopierer, Laser-und Inkjetddrucker
  • DIN A4, 80g/qm
  • rosa
  • Verpackung a 500 Blatt
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 8,52*
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,67*
1 Tag
16
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,68*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,93*
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01256* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,29*
Ähnlich
Clairefontaine
40015C
ab € 5,17*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,90*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,14*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 6,16*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.