Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal FlatBox - Wandschrank - RAL 7035 - 6U (7507.000)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-292912
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7507000
EAN/GTIN:
4028177551398
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Übersicht
Kurzinfo
Rittal FlatBox - Wandschrank - RAL 7035 - 6U
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
Rittal
Hersteller Art. Nr.
7507000
Modell
FlatBox
EAN/UPC
4028177551398
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Rittal FlatBox Wandschrank - 6U
Produkttyp
Wandschrank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60 cm x 40 cm x 35.8 cm
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Wandschrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
35.8 cm
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,8 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten):
6U
Breite:
60 cm
Tiefe:
40 cm
Höhe:
35.8 cm
Farbe:
RAL 7035
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
19" Serverschrank-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Rahmen
,
Gestellrahmen
,
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
19 zoll rahmen rittal
,
verteilertür
,
7507000
,
rittal
,
7035
,
flatbox
,
gehäuse
,
geeignet
,
wandmontage
,
48.3
,
7507
,
gehuse
,
7507.000
,
600x400x358mm
,
sichttür
,
163068
,
wandgehäuse
,
sichttr
,
wandgehuse
,
600x400mm
,
grau
,
profilschienen
,
wandverteiler
,
stück
,
hellgrau
,
preiswertes
,
holmen
,
wird
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 236,37*
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,51*
€ 236,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 238,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 211,94*
€ 243,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 218,26*
€ 250,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatten für Lüfterfelder, für FlatBox, RAL 7035
Rittal
7507760
ab € 3,22167*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,55*
Zubehör
Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rittal
7113000
ab € 22,81*
Zubehör
FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035
Rittal
7507706
ab € 12,54*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 93,75*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
ab € 24,25*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 28,55*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 51,27*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 22,77*
Zubehör
Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm
Rittal
7980148
ab € 46,43*
Zubehör
Nivellierfüße für FlatBox (10x20 mm)
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rittal
5502205
ab € 23,81*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,22*
Zubehör
VX IT 19" Kombischiene, Stahlblech, verzinkt
Rittal
5302026
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen