Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN CS1944DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio - 4 lokale Benutzer - Desktop
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-4401924
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1944DP
EAN/GTIN:
4719264645969
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Übersicht
Kurzinfo
ATEN CS1944DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio - 4 lokale Benutzer - Desktop
Gruppe
Hubs und Switches
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
CS1944DP-AT-G
Modell
CS1944DP
EAN/UPC
4719264645969
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN CS1944DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp
DisplayPort
Ports
4 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer
4 lokale Benutzer
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Daisy-Chain-Support, built-in 2-port USB 3.1 hub, DisplayPort Dual-Mode technology (DP++)
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
33.5 cm x 15.66 cm x 4.4 cm
Gewicht
1.51 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
DisplayPort
Ports
4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer
4 lokale Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Daisy-Chain-Support, built-in 2-port USB 3.1 hub, DisplayPort Dual-Mode technology (DP++)
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
2 x DisplayPort-Ausgang
2 x Mikrofoneingang mini-jack
4 x Kopfhörerausgang mini-jack
1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung RJ-45
4 x USB 3.1 Gen 1 Type B
2 x USB 3.1 Gen 1 Type A
4 x Mikrofonausgang mini-jack
4 x Kopfhörereingang mini-jack
8 x DisplayPort-Eingang
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.76 Watt
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
15.66 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.51 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
DisplayPort
Ports:
4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer:
4 lokale Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Produktzertifizierungen:
USB 3.1 Gen 1
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.1 Gen.1 Hub
Leistungsaufnahme im Betrieb:
5.76 Watt
Breite:
33.5 cm
Tiefe:
15.66 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Switches & Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 4 port
,
ip kvm switch
,
ip kvm switch 4 port
,
1944
,
aten
,
cs1944dp
,
kvm/audio/usbswitch
,
kvmaudiousbswitch
,
audio
,
switch
,
kvm/audio
,
lokale
,
benutzer
,
desktop
,
kvmaudio
,
displayport
,
4port
,
cs1944dpatg
,
port
,
kvmpswitch
,
4fach
,
displays
,
kvmp
,
fach
,
dual
,
anschlüsse
,
view
,
display
,
anschlsse
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 501,17*
€ 548,37*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 521,27*
€ 574,96*
Lager 1817
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 541,59*
€ 593,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 540,82*
€ 593,27*
Lager 7405
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 546,28*
€ 600,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,05*
€ 689,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS192-AT-G
ab € 79,01*
Zubehör
ATEN 2/4-Port Single Display Secure KVM Rack Montageset
Aten
2X-045G
ab € 19,15*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
ATEN 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,75*
Zubehör
ATEN CE924 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE924
ab € 1.173,38*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
Aten
VC985-AT
ab € 8,30*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
Aten
VC925-AT
ab € 9,83*
Zubehör
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,34*
Zubehör
ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,68*
Zubehör
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
Aten
VC965
ab € 6,94*
Zubehör
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
Aten
VC986
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen