Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM-Umschalter 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM-Umschalter 4-Port
ATEN 4-port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM-Umschalter 4-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-993617087
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1944DP-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645969
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

ATEN 4-port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM-Umschalter 4-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CS1944DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse Untertyp: DisplayPort Ports: 4 x KVM/Audio Anz. KVM-Benutzer: 4 lokale Benutzer Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Daisy-Chain-Support, integrierter 2-Port USB 3.1 Hub, DP++ Technology Produktzertifizierungen: USB 3.1 Gen 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33,5 cm x 15,66 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,51 kg

ATEN 4–port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM–Umschalter 4–Port

Produktbeschreibung:

Der ATEN CS1944DP Desktop KVM–Switch hilft Ihnen, Ihren Desktop zu organisieren. Besonders bei der Verwaltung einer Multimedia Workstation in einem großen Unternehmen bietet der CS1944DP sofortigen Zugriff auf zwei oder vier Computer über eine einzige USB–Tastatur, eine USB–Maus und zwei DisplayPort–Monitore.

Die erweiterte Videounterstützung bietet eine besser definierte DisplayPort Verbindung mit Videoauflösungen bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz). Dank der Dual–Anzeige Fähigkeit können Sie einen größeren Bildschirm genießen und einfach zwischen zwei oder vier DisplayPort Systemen wechseln. Darüber hinaus bietet der CS1944DP mit seinem integrierten USB 3.1 Gen 1 Hub beispiellose Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps und ermöglicht Ihnen so die Maximierung von Multimedia–Operationen.Der CS1944DP wurde entwickelt, um die ständig steigende Nachfrage nach Dual–Anzeige, ultraschnellen Datenübertragungsraten und verlustfreier 4K–Videoauflösung zu erfüllen, und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen wie Design, Finanzhandel und Videonachbearbeitung entwickelt.

  • Eine USB–Tastatur und Maus steuert zwei/vier DisplayPort Computer und teilt sich zwei USB–Peripheriegeräte
  • Unterstützt Quad–Anzeige durch Anschluss von zwei Dual–Anzeige KVM–Switches
  • Unterstützt überragende Videoqualität ? bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz)
  • Computerauswahl über Frontblende, Schnelltasten, Maus und RS–232 Befehle
  • 2–Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
  • Unterstützt Dual–Modus DisplayPort Technologie (DP++)*
  • Unterstützt MST (Multi–Stream Transport)
  • Unterstützt Konsole–Tastatur Emulation / Bypass Funktion
  • Unterstützt Konsole–Maus Emulation / Bypass Funktion
  • Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audio
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung ? unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen
  • HDCP konform
  • Unterstützt HD Audio (HD Audio über DisplayPort kann nicht unabhängig gewechselt werden)
  • Einschalterkennung
  • Firmware–Upgrade möglich
Lieferumfang:
  • 1x 4–Port USB 3.0 4K DisplayPort Dual Display KVMP? Switch
  • 8x LIN5–20K1–K13G DisplayPort 1.2 Kabel
  • 4x LIN6–11C1–E12G USB 3.0 Kabel
  • 8x LIN5–0205–21CG/LIN5–0205–21DG Audiokabel
  • 1x LIN2–418K–E12G Netzteil
  • 1x Benutzeranleitung
Computerverbindungen4PortauswahlSchnelltaste, Drucktaste, Maus, RS–232 BefehleVideo4096 x 2160 bei 60 HzAnschlüsseKonsolenports2 x USB–Typ–A–Buchse
2 x DisplayPort–Buchse (Schwarz)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Grün; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
2 x 3,5–mm–Audiobuchse (Rosa; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)KVM– (Computer) Ports4 x USB3.1 Gen1 Typ–B–Buchse (Blau)
8 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
4 x 3,5–mm–Audiobuchse (Grün)
4 x 3,5–mm–Audiobuchse (Rosa)Daisy–Chain–Ports1 x RJ–45 BuchseStromversorgung1 x GleichspannungsanschlussUSB–Hub2 x USB3.1 Gen1 Typ–A–Buchse (Blau; 1 x Frontblende; 1 x Rückblende)SchalterAusgewählt5 x DrucktasteStationsauswahl1 x SchiebeschalterEmulationTastatur / MausUSBSuchintervall1–99 Sekunden (Standard: 5 Sekunden)Stromverbrauch12 V Gleichspannung, 5,76 W, 84 BTUUmgebungBetriebstemperatur0?50°CAufbewahrungstemperatur–20?60°CFeuchtigkeit0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht1,51 kg (3,33 lb)Abmessungen (L x B x H)33,50 x 15,66 x 4,40 cm
(13,19 x 6,17 x 1,73 Zoll)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen
HD–Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
10
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–B–Anschlüsse
4
Konsolenanschluss
3.5mm headphone, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl der USB–Anschlüsse an der Konsole
2
USB–Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Hub Anschlüsse
2
Audio–Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
DC–Anschluss
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6,125 W
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
156,6 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3,46 kg
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Logistische Daten
Nettogewicht Hauptkarton
10,4 kg
Breite des Versandkartons
37,5 cm
Länge des Versandkartons
56,5 cm
Höhe des Versandkartons
25,8 cm
Gewicht Versandkarton
13,2 kg
Menge pro Versandkarton
3 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
4,21 kg

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, ip kvm switch, ip kvm switch 4 port, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,17*
€ 548,37*
Frei Haus
ab € 521,27*
€ 574,96*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 541,59*
€ 593,20*
Frei Haus
ab € 540,82*
€ 593,27*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 546,28*
€ 600,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,66*
€ 714,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,68*
€ 704,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 79,01*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,15*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,75*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.173,38*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,30*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,83*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,68*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,94*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.