Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex WT-803 - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg (12525)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924474
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12525
EAN/GTIN:
     4250234525251
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex WT-803 - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12525
Modell  Walimex WT-803
EAN/UPC  4250234525251

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex WT-803 - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
Max. Höhe  200 cm
Min. Höhe  71 cm
Material  Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile  3
Länge  71 cm
Gewicht  760 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  71 cm
Gewicht  760 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  200 cm
Min. Höhe  71 cm
Material  Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile  3
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
71 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit:
2.5 kg
Max. Höhe:
200 cm
Min. Höhe:
71 cm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile:
3
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 12525, walimex, wt803, lampenstativ, mantona, inkl., tasche, adapter, aufstellung, max., last:, 200cm, inkl, last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1907
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,21*
€ 39,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.