Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-252 300 ml Kartusche weiss (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-252 300 ml Kartusche weiss (MDI)
Sikaflex-252 300 ml Kartusche weiss (MDI)
Sikaflex-252 300 ml Kartusche weiss (MDI)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7611237012860
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1375
EAN/GTIN:
     7611237012860
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 Chemikalien-Verbotsverordnung Einige Produkte fallen seit dem 01.12.2010 unter die Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) und dürfen an den privaten Verbraucher nur unter Beschränkungen vertrieben werden. Sie dürfen an Handelsgewerbetreibende, die nur an Gewerbetreibende verkaufen, weiter ohne Einschränkung vertrieben werden. Gleiches gilt für den gewerblichen Endverbraucher. Es sind beim Umgang die geltenden Verwendungsbeschränkungen zu beachten. - Silikonfrei - Einkomponentiger starker Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis - Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus - Elastisch, toleranzausgleichend, vibrationshemmend - Nicht korrosiv, überlackierbar - Hoher elektrischer Widerstand Hinweis: Produkt unterliegt der Chemikalien-Verbotsverordnung. - Ausführung 300-ml-Kartusche - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Kartusche
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 17,92*
1 Tag
160
1
€ 5,45*
ab € 14,99*
€ 19,47*
3 Tage
248
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 19,48*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 19,50*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 17,01*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0567* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,59*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,34*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,57*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,58*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,98*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.