Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longl.Power E E-Block, 6LR61,Al-Mn 4922 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longl.Power E E-Block, 6LR61,Al-Mn 4922 Stk.1
Batterie Longl.Power E E-Block, 6LR61,Al-Mn 4922 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517B-86795300
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922121111
EAN/GTIN:
     4008496573493
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Batterie Longl.Power E E-Block, 6LR61,Al-Mn 4922 Stk.1

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in Fernbedienungen für Spielzeug oder Rauchmelder entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
580 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Länge:
17,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,54*
1 Tag
316
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,57*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,61*
2 Tage
800
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,68*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.