Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (ATG® 44-3745). Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5618082
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2495-11
EAN/GTIN:
     4792249059500
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten, mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5 nach EN 388), verstärkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit, CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit, AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität, optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, Handschuhlänge: ca. 25 cm, Materialstärke: 1,00 mm. MaxiCut® Ultra™ bietet Ihnen die höchste Schnittschutzklasse (5!) der EN 388 in einem flexiblen und komfortablen Handschuh, kein Durchschlag der Beschichtung garantiert komfortables Arbeiten, maximal atmungsaktiv, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers. Einsatzgebiete: ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingunge, mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Glas-, Metall und Papierindustrie, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Qualitätskontrolle, Feinmontage und Montagearbeiten allgemein, Aluminiumindustrie und Blechverarbeitung allgemein, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallentsorgung und Recycling, Haushalt und Hobby u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4542C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,22*
9 Tage
60
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 9,58*
4 Tage
162
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,70*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 9,75*
Lager 302
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 119,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745-07
ab € 7,07*
Ähnlich
ATG
44-3745-08
ab € 7,06*
Ähnlich
ATG
2495-10
ab € 7,40*
Ähnlich
ATG
2495-9
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.