Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN VB800 4k HDMI Signalverstärker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6888
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VB800
EAN/GTIN:
4719264645396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
aten hdmi extender
hdmi extender
Echter 4K HDMI Booster
Der VB800 ist ein echter 4K HDMI Booster, der eine Lösung für Fernübertragung bietet. Der HDMI Booster erweitert zuverlässig 4K-Signale und kann bis zu 10 Stufen kaskadiert werden und garantiert eine ultimative Farb- und Bildqualität. Der VB800 ist HDMI 2.0 kompatibel und unterstützt alle HDMI-fähigen Geräte. Der Booster kann in einem Rack montiert werden und bietet eine hervorragende Flexibilität für die Verwaltung von Einstellungen für die Arbeit und zu Hause.
Überragende Videoqualität - Echte 4k Auflösungen von 4k x 2k bei 60 Hz (4:4:4) Video und Standard 1080p
HDMI (3D, Deep Color, 4K)
Max. Datenrate 18 Gbps (6 Gbps pro Lane)
HDMI und HDCP 2.2 kompatibel
4K Auflösung bei Kaskadierung bis zu 10 Stufen
Eingang/Ausgang max. Abstand für Einzelgerät: Echte 4k Auflösung bis zu einer Entfernung von 10 Metern
1080p Auflösung bis zu einer Entfernung von 20 Metern
Ein einziges Gerät kann vom Quellgerät aus mit Strom versorgt werden
Unterstützt HDR
Plug-and-Play - keine Software-Installation erforderlich
Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VB800 4k HDMI Booster, 1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil, 1x ...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
20 m
Eingänge Video:
HDMI-Buchse
Ausgang Video:
HDMI Buchse
Video-Bandbreite:
600MHz
Max. Auflösung (nom.):
Bis zu 4Kx2K bei 60 Hz (4:4:4)/10 m; 1080p bei 60 Hz/20 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
49 x 56 x 17 mm
Netzteil:
1
Leistung Netzteil:
5,3VDC 0,8W
Höhe:
49 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
17 mm
Gewicht:
0.1 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.299 kg
Bruttogewicht:
0,299
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.18
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN Video Extender
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Verlängerungen / -Verstärker
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Verlängerungen / -Verstärker
Weitere Suchbegriffe:
HDMI-Repeater
,
HDMI
,
Verlängerung
,
ATEN
,
Verstärker
,
digital
,
videoverlängerung
,
Grafikverlängerung
,
grafikextender
,
4K
,
extender
,
HDMI-Verlängerung
,
monitorverlängerung
,
DigitalSignage
,
VideoExtender
,
signage
,
digitalsignage
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 79,74*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 83,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,83*
€ 85,65*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,65*
Lager 5NTW5
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,74*
€ 90,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,74*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 490,05*
Zubehör
ATEN HDMI-A/V-Switch mit 8 Ports und , Infrarot-Fernbedienung
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,67*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,12*
Zubehör
ATEN VC486 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Aten
VC486
ab € 485,00*
Zubehör
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
ATEN VM0404HA Video-Switch HDMI
Aten
VM0404HA
ab € 197,14*
Zubehör
ATEN VM1600 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
VM1600
ab € 5.042,09*
Zubehör
ATEN VM3404H Video-Switch HDMI
Aten
VM3404H
ab € 2.028,44*
Zubehör
ATEN VM6404H Video-Switch HDMI
Aten
VM6404H
ab € 2.864,52*
Zubehör
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
Aten
VP1420
ab € 489,07*
Zubehör
ATEN VS482B Video-Switch HDMI
Aten
VS482B
ab € 210,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen