Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE811T HDMI HDBaseT Small Faktor Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE811T HDMI HDBaseT Small Faktor Transmitter
ATEN VE811T HDMI HDBaseT Small Faktor Transmitter
ATEN VE811T HDMI HDBaseT Small Faktor Transmitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6935
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811T
EAN/GTIN:
     4719264645754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender

Der ATEN VE811T HDMI HDBaseT Extender garantiert den optimalen HDMI-Anschluss bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel.

Der VE811T erfüllt die HDMI-Spezifikationsfunktionen wie 3D, Deep Color, verlustfreie HD-Audioformate und CEC-Pass-Through. Er unterstützt Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio- und Videosignale mit Auflösungen bis zu 4K. Darüber hinaus unterstützt der VE811T den Lange Reichweite Modus, der eine effektive Möglichkeit bietet, HDMI-Signale bis zu 150 m über ein einziges Cat 5e/6-Kabel zu übertragen.

Durch das kompakte Design ist der VE811T leicht zu montieren, da Technologie und Design bis an die Grenzen des Machbaren gehen. Entwickelt für die heutigen digitalen Trends, ist der VE811T ideal für Besprechungsräume oder alle Umgebungen, in denen hochwertige HDMI-Videos über große Entfernungen übertragen werden müssen.

  • HDBaseT Konnektivität – erweitert eine HDMI-Verbindung bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6al
  • Unterstützt HDBaseT Lange Reichweite Modus – bis zu 150 m über ein einziges Cat 5e/6 Kabel bei Auflösungen bis zu 1080p
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K)
  • HDCP 2.2-kompatibel
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
  • Unterstützt Breitbildformat
  • Plug-and-Play – keine Software erforderlich
  • Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Multimedia
Produkttyp:
HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE811T HDMI HDBaseT Sender, 1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
70 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
0.16 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.363 kg
Bruttogewicht:
0,363
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Verstärker, HDMI, Transmitter, Extender Audio/Video, VideoExtender, digitalsignage, ATEN, grafikextender, monitorverlängerung, signage, videoverlängerung, Grafikverlängerung, digital, Verlängerung, HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, Extender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 138,79*
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 142,47*
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 149,57*
€ 3,50*
ab € 130,93*
€ 157,37*
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 130,96*
€ 158,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,16*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,64*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,47*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,63*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 67,51*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 155,18*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,70*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 172,00*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.