Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN VE811T HDMI HDBaseT Extender Sendereinheit, 4K, 100m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 560
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
560-60665P
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE811T
EAN/GTIN:
4719264645754
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der ATEN VE811T HDMI HDBaseT Sender garantiert den optimalen HDMI-Anschluss bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Der VE811T erfüllt die HDMI-Spezifikationsfunktionen wie 3D, Deep Color, verlustfreie HD-Audioformate und CEC-Pass-Through. Er unterstützt Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio- und Videosignale mit Auflösungen bis zu 4K.Durch das kompakte Design ist der VE811T leicht zu montieren, da Technologie und Design bis an die Grenzen des Machbaren gehen. Entwickelt für die heutigen digitalen Trends, ist der VE811T ideal für Besprechungsräume oder alle Umgebungen, in denen hochwertige HDMI-Videos über große Entfernungen übertragen werden müssen.Lieferumfang:
1x VE811T HDMI HDBaseT Sender
1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
... >
Audio/Video Steuerung
>
Videoverlängerung
>
HDBaseT Klasse A (4K bis 100m)
Weitere Suchbegriffe:
Signalsteuerung
,
Audio/Video Steuerung
,
Videoverlängerung
,
HDBaseT Klasse A (4K bis 100m)
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 125,42*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 128,75*
Lager 560
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 135,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,06*
€ 142,49*
Lager 4249
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 130,30*
€ 143,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 560
Versand:
Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 560
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,70*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,16*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,75*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,47*
Zubehör
ATEN HDMI-A/V-Switch mit 8 Ports und , Infrarot-Fernbedienung
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,64*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,15*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Aten
VC812
ab € 155,18*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,99*
Zubehör
ATEN VM3200-AT-E Netzwerk-Switch-Modul
Aten
VM3200-AT-E
ab € 9.982,86*
Zubehör
ATEN VS0108HA Videosplitter HDMI 8x HDMI
Aten
VS0108HA
ab € 169,49*
Zubehör
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen