Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX M73 Kamera Body ohne Objektiv(e) weiss-grau, Variante RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX M73 Kamera Body ohne Objektiv(e) weiss-grau, Variante RJ45
MOBOTIX M73 Kamera Body ohne Objektiv(e) weiss-grau, Variante RJ45
MOBOTIX M73 Kamera Body ohne Objektiv(e) weiss-grau, Variante RJ45
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3381
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M73A-RJ45-wg
EAN/GTIN:
     4047438034999
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Action Cam

Die Mobotix M73 ist mit dem Ziel zur besten und zur innovativsten IoT-Netzwerkkamera gebaut worden. Dabei wird die DNA von Mobotix erweitert und die Traditionen vom Hause bleiben trotzdem enthalten. Komplett neu und einzigartig. Intelligent, flexibel und vielseitig. M73 – Die erste MOBOTIX M-Kamera mit 3 Modulen. Mit dem intelligenten Plug-In-App-Konzept können Anwendungen, wie z.B.: Kennzeichenerkennung, Personenzählungen, Gesichtserkennung oder Brandfrühmeldungen etc. auf einfachste Art aktiviert werden.

Flexibel. Modular. Einzigartig.:

  • Plattform mit der flexibelsten Codec-Unterstützung: H.264, H.265, MxPEG+ und MJPEG+
  • ONVIF ProfileS und T Konformität für höchste Interoperabilität
  • Erhöhte Modularität durch flexiblen Einsatz einer Kombination von bis zu 3 Sensor- oder Funktionsmodulen
  • Triple Shutter WDR mit einem Bereich von 120dB
  • Easy Plug Schnellmontage-System
  • Einsatzbereit unterallen Umgebungsbedingungen: -40 bis 65°C, IP66 und IK07
  • Umgebungssensoren via MultiSense Funktionsmodul (ab 2020)
  • Montageoptionen: Wand, Mast (mit Zubehör)
  • Max. Bildgröße: 4K UHD 3840x2160, 16:9
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Box-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera ohne Sensormodul, Montagematerial, MicroSD-Karte 8...
Bauform:
Box
Modell:
MOBOTIX M73
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
ohne Sensormodul
Auflösung:
8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
4K UHD 3840 x 2160, 16:9
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K
Kompressionsverfahren:
MxPEG, H.264/H.265, M-JPEG
Anzahl Videostreams:
3
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Objektivtyp:
Kein Objektiv im Lieferumfang enthalten
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
nein
Automatischer IR Sperrfilter:
teilweise
Tag/Nacht Modus:
teilweise
IR LED:
teilweise
Schwenkbereich:
Digital unendlich
Neigebereich:
Digital unendlich
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66 / IK07
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK07
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Technische Besonderheiten:
Plug-In-App-Konzept
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Höhe:
18 cm
Breite:
26.8 cm
Tiefe:
29.6 cm
Gewicht:
2500 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
2.582 kg
Bruttogewicht:
2,582
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.18
Weitere Suchbegriffe: Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, action cam, überwachungskamera outdoor, Outdoorkamera, Camera, MOBOTIX, Aussenkamera, Kamera, IoT-Netzwerkkamera, IPSurveillance, M73, Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, M-Kamera, Core, kamerasysteme, überwachungssysteme, überwachungskamera, SecurityCamera, NetworkSurveillance, Mobotix Outdoor, IPCam, Kameragehäuse, Body, Personenzählungen, Mobotix 7, IPCamera, Videoüberwachung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 843,92*
€ 930,58*
Lager 337
Frei Haus
ab € 848,18*
€ 935,80*
Frei Haus
ab € 879,82*
€ 973,94*
Frei Haus
ab € 902,73*
€ 992,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,05*
€ 1.004,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,80*
€ 1.113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,69*
€ 1.103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,89*
€ 1.075,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,75*
€ 1.049,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,18*
€ 1.009,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-F-AUDA
ab € 151,30*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-S
ab € 151,57*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-T
ab € 150,96*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-W
ab € 151,27*
Zubehör
Mobotix
MX-M-PM-M73
ab € 82,33*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D050
ab € 234,28*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D100
ab € 235,77*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D280
ab € 235,99*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN050
ab € 321,05*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN100
ab € 316,87*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN280
ab € 318,63*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N050
ab € 234,87*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N100
ab € 233,05*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N280
ab € 236,06*
Zubehör
Mobotix
MX-SWITCH1
ab € 214,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.