Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI31-#199312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-57666354
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199312
EAN/GTIN:
     4015081973965
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI31-#199312

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 4 -polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILA -PI, DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILM17 -PI, DILM25 -PI, DILM32 -PI, DILM38 -PI, DILMP20 -PI, DILMP32 -PI, DILMP45 -PI, DILM8 -PI, DILM11 -PI, DILM14 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,79*
€ 13,33*
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 13,68*
1
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 14,69*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,45*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,85*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,47*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,73*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,83*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,93*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 28,01*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 27,90*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 59,36*
Zubehör
Eaton
199283
ab € 81,31*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 68,78*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
199238
ab € 27,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.