Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 4,5x290mm,naturfa. 181344


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder L290mm natur 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L290mm natur 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     3517I-45973281
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181344
EAN/GTIN:
     4021103813447
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 4,5x290mm,naturfa. 181344

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 4,5x290 mm, Kabelbaum 3-80 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
290 mm
Bündeldurchmesser:
3..80 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,02*
€ 18,42*
€ 5,95*
ab € 13,113*
€ 18,553*
€ 4,80*
ab € 14,22*
€ 20,02*
€ 3,90*
ab € 14,77*
€ 20,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,451*
€ 21,671*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,62*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,78*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,57*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.