Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Gebinderegal für Auffangwannen, 1 x 60 l Fass/Gebinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-132824
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
GR-B
EAN/GTIN:
4052462011205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne verzinkt
fasswanne
verzinkt
zerlegte Anlieferung
verschiedene Ausführungen
Aufbaumass: L 600 x B 698 x H 900 mm
Gewicht: 22 kg
... >
Lager 3635
>
Zubehör
>
Zubehör Auffangwanne
Weitere Suchbegriffe:
132824
,
132824-SW81
,
Auffangwanne
,
Gitterrost
,
Streckmetallrost
,
Bodenwanne
,
Stahlstufe
,
Gitterrostrahmen
,
Linearrost
,
Kunststoffgitterrost
,
Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 160,43*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 160,46*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 168,10*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 175,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 216,21*
€ 256,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Fassauflagen 60 l, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
754898
ab € 132,14*
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Wannenböden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
193992
ab € 132,31*
Zubehör
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Bauer
mr-verz
ab € 875,59*
Zubehör
Fassbock L1155xB545xH455mm silber verz.Fassanzahl 3x60l BAUER
Bauer
FA 60-3
ab € 109,20*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741250
ab € 91,74*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741246
ab € 84,43*
Zubehör
Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741251
ab € 110,93*
Zubehör
Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741247
ab € 96,35*
Zubehör
Fasspalette FP 2, feuerverzinkt
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,03*
Zubehör
Kanister-Kipper, für 20- / 25-Liter-Behälter, feuerverzinkt.
Eurokraft
713999
ab € 87,33*
Zubehör
Kanister-Kipper, für 5-Liter-Behälter, feuerverzinkt.
Eurokraft
713997
ab € 81,24*
Zubehör
Kanister-Kipper, für 50- / 60-Liter-Behälter, feuerverzinkt.
Eurokraft
714312
ab € 111,90*
Zubehör
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,80*
Zubehör
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,28*
Zubehör
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen