Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SSPE1300RX SAEBELSAEGE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SSPE1300RX SAEBELSAEGE IN2
Milwaukee SSPE1300RX SAEBELSAEGE IN2
Milwaukee SSPE1300RX SAEBELSAEGE IN2
Artikel-Nr.:
     369-6C2896064
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440590
EAN/GTIN:
     4002395001095
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Reciprosäge
Säbelsäge
Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50 %
Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Robustes Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Sägeblätter
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
SSPE 1300 RX
Gewicht [kg]:
4.2
Standardausrüstung | Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 2 x Sägeblatt, Transportkoffer
Geliefert in:
Transportkoffer
Leistungsaufnahme [W]:
1300
Weitere Suchbegriffe: Tigersäge, reciprosäge, SSPE1300RX SAEBELSAEGE IN2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,49*
€ 388,94*
€ 4,90*
ab € 374,14*
€ 407,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,08*
€ 409,32*
€ 5,95*
ab € 380,88*
€ 413,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 458,36*
€ 490,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48005706
ab € 3,878*
Zubehör
Milwaukee
48008706
ab € 82,67*
Zubehör
Milwaukee
48005711
ab € 5,194*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 11,40*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,06*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 8,93*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 10,87*
Zubehör
Milwaukee
48005701
ab € 3,236*
Zubehör
Milwaukee
48005714
ab € 3,776*
Zubehör
Milwaukee
48005713
ab € 3,302*
Zubehör
Milwaukee
48005712
ab € 2,624*
Zubehör
Milwaukee
48001640
ab € 4,87*
Zubehör
Milwaukee
48006253
ab € 36,84*
Zubehör
Milwaukee
48005787
ab € 3,264*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.