Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Artikel-Nr.:
     369-E846406
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     411C0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638860
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, br/z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarbr/br/bEigenschaften/bbr/Material: Vinylbr/Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchungbr/Gewicht: 3 kg pro m2br/Stärke: 9 mmbr/br/bEinsatzorte sind z. B.:/bbr/∙ An Packtischebr/∙ An Sortierarbeitsplätzebr/br/br/bRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m/bbr/br/b∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)/b
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Gewicht:
3,66 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1220,0 mm
Farbe:
grau
Konfektionierung:
Matte
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 49,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 53,45*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 44,53*
€ 58,92*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,92*
€ 70,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,08*
€ 69,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,33*
€ 65,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,82*
€ 64,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,08*
€ 61,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,53*
€ 52,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BL
ab € 21,95*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BL
ab € 28,08*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.