Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte BASIC aus PVC, 1.220 mm x lfm 178744-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178744-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411C0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638860
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte BASIC aus PVC, 1.220 mm x lfm Ob beim Stehen oder Gehen am Arbeitsplatz: Die Anti-Ermüdungsmatte BASIC aus PVC (Polyvinylchlorid) eignet sich dank ihres dämpfenden Vinylschaums als körperschonendes Arbeitsmittel. Das rutschfeste Material federt Bewegungen ab und beugt Ermüdungserscheinungen an Pack- und Sortierplätzen vor. Anti-Ermüdungsmatte BASIC aus PVC Für den trockenen Innenbereich Chemikalienbeständig Optional als Matten- oder Rollenware erhältlich Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Orangenhaut Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -10 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = grau Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 1.220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
nein
Breite:
1220 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Orangenhaut
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
18300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 37,39*
€ 49,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 50,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 53,48*
€ 5,00*
ab € 44,81*
€ 59,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 59,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,84*
€ 59,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,39*
€ 58,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,32*
€ 56,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,43*
€ 54,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,63*
€ 51,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,39*
€ 44,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,64*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,17*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,20*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,92*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 406,62*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 409,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,04*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,51*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BL
ab € 21,98*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,77*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BL
ab € 28,04*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,57*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BY
ab € 37,67*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BY
ab € 27,90*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336BY
ab € 431,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.