Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Mattenware,, textur., grau, B 1220 mm, H 9 mm, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0324
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0324
17.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-17668-D57-411C0348GY
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     411C0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638860
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx1220 mm, Höhe 9 mm, lfm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,800 kg
Breite:
122,00 cm
Höhe:
0,94 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
US
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 49,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 53,45*
€ 5,00*
ab € 44,53*
€ 58,92*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,45*
€ 63,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,67*
€ 62,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,26*
€ 59,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,76*
€ 58,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,29*
€ 56,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,23*
€ 47,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 40,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BL
ab € 21,95*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BL
ab € 28,08*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.