Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx1220 mm, Höhe 9 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12846406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411C0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638860
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung,
z.B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar.

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg/m2
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z.B.:
∙ An Packtische
∙ An Sortierarbeitsplätze


Mattenware: Mindest-Bestellmenge 1,5 lfm
Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m
∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 49,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 53,45*
€ 5,00*
ab € 44,53*
€ 58,92*
Lager 3904
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,66*
€ 71,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,74*
€ 69,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,95*
€ 66,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,70*
€ 62,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,96*
€ 53,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BL
ab € 21,95*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BL
ab € 28,08*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.