Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 58-270 Grösse 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_AlphaTec_58-270_Grey_and_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_AlphaTec_58-270_Grey_and_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
AlphaTec_58-270.jpg
AlphaTec_58-270_-_Light_Glass_Green_Shell_Anthracite_Grey_with_Microgard_2300_PLUS_-_Application_EMEA_-_14.jpg
AlphaTec_58-270_Black_Product_-_Back.jpg
AlphaTec_58-270_Green_Manufacturing_Application_-_Operating_Machinery.jpg
Title_Cover_-_AlphaTec_58-270_Green.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3058-270008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270-8
EAN/GTIN:
     10076490462885
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie führenden Griffsicherheit bei bester Fingerbeweglichkeit.

Beschreibung:

  • Der AlphaTec® 58-270 ist bestimmt für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Der AlphaTec® 58-270 zeichnet sich durch die in der Industrie führende Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus.
  • Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger (15-Gauge) bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen überlegen ist. Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec® 58-270 erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung.
  • Wo immer Chemikalien, Öle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit.
  • Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Die Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand. Die Hände bleiben sauber, die Haut ist geschützt vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.

Eigenschaften:

  • AlphaTec 58-270 provides the best grip thanks to the ANSELL GRIP™ technology.
  • Easy to don and remove, the glove retains minimal heat, reduces perspiration compared to other chemical gloves,resulting also in reduced hands fatigue.
  • Workers keep their hands clean and their skin protected from harmful contact with oils, chemicals and various  liquids due to the thin double-wall nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner.
  • The safety cuff shape is designed to ensure easy donning and removal, preventing  snagging and avoiding itching on bare hands.
  • The nylon liner inside retains minimal heat, resulting in reduced perspiration.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
Grau
Hauptmaterial:
Nitril
Materialstärke Handfläche (mm):
0,41
Trägermaterial:
Nylon
Länge:
300
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3121A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A JKLOPT
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Ursprungsland:
Thailand
Norm Schutzhandschuhe Pflanzenschutzmittel:
Schutz vor Konzentraten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, MITTLERER CHEMIKALIENSCHUTZ
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,67*
6 Tage
39
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,78*
Lager 3995
133
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,14*
€ 5,27*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,57*
7 Tage
72
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 84 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 156 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,47*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,50*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.