Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 8, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 8, schwarz/grau
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 8, schwarz/grau
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 8, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-975108
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270-8
EAN/GTIN:
     10076490462885
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Ausführung:
Ansell Grip TechnologieTM
•AQL (EN 374) 0,65
•Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
•Hoher Tragekomfort, leichtes An- und Ausziehen und optimale Griffsicherheit
•Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung, Schutzstulpe, Doppelschichtig
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374, EN 1149
Kategorie: III
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Länge: 300 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30900008, 58-270, Handschuh, Handschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,67*
6 Tage
39
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,78*
4 Tage
133
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,14*
€ 5,27*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,57*
7 Tage
72
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,47*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,50*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.