Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell HyFlex® 11-840, Größe 8,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-279508
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11840080
EAN/GTIN:
0764904755571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
AUSSERGEWÖHNLICHE ROBUSTHEIT UND HERAUSRAGENDE PASSFORM: PRÄZISION IN RAUEN ARBEITSBEREICHEN
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz
Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung.
Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit).
Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten.
Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Anwendungsbereiche:
Montage von Kleinteilen
Allgemeine Arbeiten
Handhabung von Rohstoffen
Greifen und Befestigen von Komponenten
Einstellung und Verschrauben von Systemen
Endbearbeitung:
Innenhandbeschichtung
Standards:
EN 388:2016 +A1:2018
EN407:2020
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016
EN 388:2003
CE Number
EN 420:2003 + A1:2009
EN 407:2004
ANSI ABR 4
ANSI Cut A1
Dermatologically Tested
OEKO-TEX® Centexbel
Food Contact
Category III
Ecovadis label
Verpackungseinheit:
12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
11-840/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Ansell GmbH
Adresse/Postanschrift:
Kronstadter Str. 4, Business Center, D-81677 München
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
+32 2 528 74 00
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
schnittfeste handschuhe ansell
,
schnittschutzhandschuh
,
putzhandschuhe silber
,
Ansell
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
288
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 2,72*
Lager 7
3 Tage
459
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,05*
Lager 302
5 Tage
463
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,07*
Lager 4012
2 Tage
288
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,42*
Lager 214
4 Tage
576
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 41,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 10.0
Ansell
11840R100-1P
€ 5,87*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 10.0
Ansell
11840VP100
€ 4,53*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 11.0
Ansell
11840R110-1P
€ 5,88*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 11.0
Ansell
11840VP110
€ 4,53*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 12.0
Ansell
11840120
€ 3,92*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 5.0
Ansell
11840050
€ 3,45*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 7.0
Ansell
11840070
€ 2,72*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 7.0
Ansell
11840R070-1P
€ 5,89*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 8.0
Ansell
11840R080-1P
€ 3,13*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 8.0
Ansell
11840VP080
€ 4,53*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 9.0
Ansell
11840090
€ 2,72*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 9.0
Ansell
11840R090-1P
€ 5,88*
Ähnlich
Ansell® Mehrzweck Schutzhandschuhe HyFlex® 11-840, Gr. 9.0
Ansell
11840VP090
€ 4,52*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11840060
€ 2,77*
Ähnlich
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10
Ansell
11-840/10
€ 2,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.