Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8814, Kat. II, schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Artikel-Nr.:
     4012-658186
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8814-11
EAN/GTIN:
     7340118324746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh mit Schnittbeständigkeit Kl. F und Touchscreen-Funktionalität, geeignet für Allroundarbeiten. 13-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung, die in trockenen und leicht feuchten Bereichen hervorragenden Grip bietet. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8814
Größe:
11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
13
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 8,03*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,54*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,97*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 8,74*
€ 11,16*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 8,79*
€ 12,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 59,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8814-8
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
8814-6
ab € 7,06*
Ähnlich
Ejendals
8814-7
ab € 7,06*
Ähnlich
Tegera
8814-10
ab € 7,06*
Ähnlich
Tegera
8814-9
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.