Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Maulschlüssel 17mm 14x18mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Maulschlüssel 17mm 14x18mm Stahlwille
Einsteck-Maulschlüssel 17mm 14x18mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740557
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     731/40 17
EAN/GTIN:
     4018754033966
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stichmaß:
25 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
731/40 17
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 4018754033966, 731/40 17, Einsteck-Maulschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 27,65*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 22,30*
€ 27,66*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 22,45*
€ 27,81*
1
€ 4,90*
ab € 21,70*
€ 28,26*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,61*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,47*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 25,86*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,39*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,01*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,48*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.