Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-917576
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122-10
EAN/GTIN:
     10076490442306
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Industriehandschuh Sol-Knit® 39-122

Ausführung:
•AQL (EN 374): 1,0
•Griffprofil: Geraute Ausführung
•Schützt vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien
•Sehr guter Tragekomfort und Nass- und Trockengriff
•Schutzstulpe, anatomisch geformt, extrem robust
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
Länge: 310 mm
Größe: 7–10

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
864
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 3,74*
Lager 4012
864
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,32*
1 Tag
864
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,55*
4 Tage
305
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,81*
€ 4,91*
2 Tage
264
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,26*
Ähnlich
Ansell
39122080
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.