Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST08061-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST08061-1
EAN/GTIN:
     3253561080616
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten.

Produktbeschreibung:

  • zwei um 360° drehbare LED Panels (4000lm)
  • 7 Verschiedene Beleuchtungsmodi für eine optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe
  • 3 bis 16 Stunden LaufzeitKompatibel mit 18V Akkus
  • kompatibel mit ToughSystem 1.0 und 2.0 Modulen in halber Breite und Standardgröße
  • vielseitig positionierbar: Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8‘‘ und 1/4‘‘
  • 14 l Fassungsvermögen und 22 kg Belastbarkeit
  • vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0
  • Lampentyp: LED
  • Akkuspannung: 18 V
  • Stromquelle: Akku
  • Leistungsaufnahme: 40 W

Lieferumfang:

  • ToughSystem Werkzeugtrage
  • abnehmbaren ToughSystem Beleuchtungsmodul
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
360 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, dewalt werkzeugbox, werkzeugbox, Aufbewahrung, DeWalt, Kleinteilebox, Organizer, Rolltasche, Schaumensatz, Werkzeugtrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 218,16*
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 218,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 219,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,09*
€ 219,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWST83294-1
ab € 62,21*
Ähnlich
DeWalt
DWST83295-1
ab € 149,54*
Ähnlich
DeWalt
DWST83342-1
ab € 67,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST83293-1
ab € 54,89*
Ähnlich
DeWalt
DWST83394-1
ab € 45,11*
Ähnlich
DeWalt
DWST08035-1
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.