Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt TOUGHSYSTEM Werkzeugbox mit Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
Artikel-Nr.:
     5417B-p5768331
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561080616
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
dewalt werkzeugbox
DeWalt TOUGHSYSTEM Werkzeugbox mit Leuchten
ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
Bestehend aus einer ToughSystem Werkzeugtrage und einem abnehmbaren ToughSystem Beleuchtungsmodul
Zwei um 360° drehbare LED Panels (4000lm)
7 Verschiedene Beleuchtungsmodi für eine optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe
3 bis 16 Stunden Laufzeit
Kompatibel mit 18V Akkus
Kompatibel mit ToughSystem 1.0 und 2.0 Modulen in halber Breite und Standardgröße
Vielseitig positionierbar: Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8‘‘ und 1/4‘‘
14 l Fassungsvermögen und 22 kg Belastbarkeit
Abmessungen: 39,5 x 35,2 x 25,5 cm
Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0

Lieferumfang:
Lieferumfang: 1 ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
Weitere Informationen:
Länge:
400
Gewicht:
4,83
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
rollbar:
Nein
Hersteller:
DEWALT
Höhe:
360
Breite:
300
Abmessung:
400 x 300 x 360
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, DeWalt, TOUGHSYSTEM, mit, Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 218,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 218,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 219,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,09*
€ 219,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWST83294-1
ab € 62,21*
Ähnlich
DeWalt
DWST83295-1
ab € 149,54*
Ähnlich
DeWalt
DWST83342-1
ab € 67,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST83293-1
ab € 54,89*
Ähnlich
DeWalt
DWST83394-1
ab € 45,11*
Ähnlich
DeWalt
DWST08035-1
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.