Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt TOUGHSYSTEM Werkzeugbox mit Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
ToughSystem Werkzeugbox mit Leuchten
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5768331
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561080616
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugkoffer leer
DeWalt TOUGHSYSTEM Werkzeugbox mit Leuchten
ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
Bestehend aus einer ToughSystem Werkzeugtrage und einem abnehmbaren ToughSystem Beleuchtungsmodul
Zwei um 360° drehbare LED Panels (4000lm)
7 Verschiedene Beleuchtungsmodi für eine optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe
3 bis 16 Stunden Laufzeit
Kompatibel mit 18V Akkus
Kompatibel mit ToughSystem 1.0 und 2.0 Modulen in halber Breite und Standardgröße
Vielseitig positionierbar: Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8‘‘ und 1/4‘‘
14 l Fassungsvermögen und 22 kg Belastbarkeit
Abmessungen: 39,5 x 35,2 x 25,5 cm
Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0

Lieferumfang:
Lieferumfang: 1 ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
Weitere Informationen:
Länge:
400
Breite:
300
Höhe:
360
rollbar:
Nein
Gewicht:
4,83
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer ohne Inhalt, dewalt werkzeugbox, werkzeugbox, DeWalt, TOUGHSYSTEM, mit, Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 218,16*
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 218,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 219,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,09*
€ 219,64*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWST83294-1
ab € 62,21*
Ähnlich
DeWalt
DWST83295-1
ab € 149,54*
Ähnlich
DeWalt
DWST83342-1
ab € 67,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST83293-1
ab € 54,89*
Ähnlich
DeWalt
DWST83394-1
ab € 45,11*
Ähnlich
DeWalt
DWST08035-1
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.