Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWST08061-1 Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (L x B x H) 400 x 300 x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V987263
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST08061-1
EAN/GTIN:
     3253561080616
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten. Bestehend aus einer ToughSystem Werkzeugtrage und einem abnehmbaren ToughSystem Beleuchtungsmodul. Zwei um 360° drehbare LED Panels (4000lm). 7 Verschiedene Beleuchtungsmodi für eine optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe. 3 bis 16 Stunden Laufzeit. Kompatibel mit 18V Akkus. Kompatibel mit ToughSystem 1.0 und 2.0 Modulen in halber Breite und Standardgröße. Vielseitig positionierbar: Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8‘‘ und 1/4‘‘. 14 l Fassungsvermögen und 22 kg Belastbarkeit. Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0.
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1 ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
Ohne Akku
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Gewicht:
4830 g
Volumen:
14 l
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Belastbarkeit (max.):
22 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, dewalt werkzeugbox, werkzeugbox, DEWALT, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 218,16*
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 218,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 219,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,09*
€ 219,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWST83294-1
ab € 62,21*
Ähnlich
DeWalt
DWST83295-1
ab € 149,54*
Ähnlich
DeWalt
DWST83342-1
ab € 67,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST83293-1
ab € 54,89*
Ähnlich
DeWalt
DWST83394-1
ab € 45,11*
Ähnlich
DeWalt
DWST08035-1
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.