Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ SDS-plus Absaugsystem M18 CDEX-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubabsaugung M18 CHX M18 CDEX/0
Staubabsaugung M18 CHX M18 CDEX/0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933447450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447450
EAN/GTIN:
     4002395006243
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Das SDS-plus Absaugsystem M18 CDEX mit An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement.

Produktbeschreibung:

  • HEPA-Filter fängt 99,75 % aller Staubpartikel
  • großer Staubauffangbehälter
  • arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
  • werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHX
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • max. Bohrer-Länge: 160 mm

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
1,6 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bohrstaubfänger, Saugkopf, milwaukee akku-handstaubsauger, akku handsauger, Absaugsystem, Bohrabsaugung, Bohrhammer, Meißelhammer, milwaukee, Staubabsaugung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 137,37*
€ 167,03*
€ 5,95*
ab € 137,34*
€ 167,03*
€ 4,90*
ab € 138,58*
€ 168,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 176,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 156,22*
€ 207,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,44*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,84*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,29*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,23*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.