Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handstaubsauger M18CV-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Handstaubsauger M18CV-0
Akku-Handstaubsauger M18CV-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459204
EAN/GTIN:
     4002395289998
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Dank der hervorragenden Saugleistung des Akku-Handstaubsauger M18CV-0 ist das Saugen für Holz, Metall und Grobschmutz möglich.

Produktbeschreibung:

  • HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
  • arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • vielseitiges Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche
  • geschützter Auffangbehälter
  • Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
  • bis zu 23 Minuten Laufzeit mit einem 5.0 Ah Akku
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18™ Produktprogramm
  • Schlauchdurchmesser: 32 mm
  • Schlauchlänge: 1,2 m
  • Filtertyp: trocken

Lieferumfang:

  • flexibler Saugschlauch
  • 2 Verlängerungsrohre
  • Fugendüse
  • Grobschmutzdüse
  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Gewicht:
1,9 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Handsauger
Unterdruck:
84,8 mbar
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,62*
€ 123,98*
€ 4,90*
ab € 96,25*
€ 123,99*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 125,20*
€ 5,95*
ab € 103,11*
€ 129,29*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,05*
€ 150,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.